Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende køleeffekt med enestående spånfjernelse
Specielt lav skumdannelse
Takket være den lave skumdannelse kan det også bruges i områder med ekstremt lav vandhårdhed
Høj stabilitet og særlig modstandsdygtig over for mikroorganismer
For lang levetid med minimal vedligeholdelse
Fremragende korrosionsbeskyttelse
Effektiv beskyttelse af arbejdsemner, værktøj og systemdele, selv ved lave koncentrationer
Kraftigt smørende virkning
- Effektiv skæring
- Varmen reduceres på grund af mindre friktion
- Muligt at øge bearbejdningshastigheden
Opfylder kravene til de tekniske forskrifter for farlige stoffer 611
Blandingsregel: Tilsæt altid koncentrat i vand og ikke omvendt!
Opfylder kravene til de tekniske forskrifter for farlige stoffer 611
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Blandingsforhold i %
Slibning
- Ved påfyldning 4-6 %
- Ved efterfyldning 2-3 %
Bore, drejse, skære, fræse, udstikke
- Ved påfyldning 6-10 %
- Ved efterfyldning 3-5 %
Håndholdt refraktometerværdier x 2,3 = koncentration i %
DOT Positivliste – Testet og godkendt af DOT i forbindelse med efterfølgende galvanisering af emnet
Semi-syntetisk vandblandbart kølesmøremiddel, der er egnet til let til middelkraftig bearbejdning af metal, der involverer spånproduktion, herunder slibning.
Rør Cut+Cool Ultra-kølesmøremidlet op i rent vand (drikkevandskvalitet).
Slibning af stål og ikke-jernholdige metaller 4-6 %
Skæring af stål og ikke-jernholdige metaller 6-10 %
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!