Tryk- og vakuumpumpe
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tryk- og vakuumpumpe
Robust pumpe fremstillet af aluminium med præcis vakuumindikator, udstyret med en robust gummihætte og en dobbelt præcisionsskala.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Enhåndsbetjening
- Kan skiftes fra vakuum til trykområde
Indeholdt i leveringen:
- 1 x 0,5 m plastslange
- 1 x messingkonus
- 4 x forbindelsesstykke fremstillet af plast
- 1 x drænbeholder
Anvendelsesområde
- Vakuumområde: Overvågning af gasspjældsventil, recirkulationsventil til udstødningsgas, servobremse og brændstoftrykregulator
- Trykområde: Kontroller indsprøjtningspumpens membran og trykkontrol af turboladning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!