Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS® A30
Specialisten til service på airconditionenheder med stort volumen med kølemiddel R134a
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hurtigt valg og nem indtastning af alle kunde- og køretøjsoplysninger
Intuitiv menunavigation og praktisk betjening ved blot at dreje og trykke på navigationshjulet
Hurtig og effektiv service på airconditionenheder med stort volumen
Ekstra sugekapacitet for kølepumpe og kompressor på 980 g/min.
Lange serviceintervaller
Brug af komponenter af høj kvalitet
Højeste reduktionsniveau af slagpåvirkninger ved daglige anvendelser på værksted
Effektiv trolley-konstruktion integreret i enheden
Præcis oliepåfyldning
Fuldautomatisk oliestyring
Olietypen kan skiftes hurtigt
Intelligent skylning af rørsystem, herunder serviceslanger
I fuld overensstemmelse med loven, brugervenlig, komplet
CE-certificering af TÜV-SÜD
Inkluderet i leveringen
- 5 m serviceslanger med standardkoblinger
- Database for påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Fuldautomatisk service på airconditionenheder med kølemiddel R134a specielt til busser, erhvervskøretøjer, entreprenørkøretøjer, landbrugsmaskiner, skinnekøretøjer, varevogne og biler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!