Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS® A30
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 1
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 2
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 3
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 4
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 5
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 6
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 7
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS<SUP>® </SUP>A30 - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS® A30

Specialisten til service på airconditionenheder med stort volumen med kølemiddel R134a
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
Hurtigt valg og nem indtastning af alle kunde- og køretøjsoplysninger


Intuitiv menunavigation og praktisk betjening ved blot at dreje og trykke på navigationshjulet



Hurtig og effektiv service på airconditionenheder med stort volumen


Ekstra sugekapacitet for kølepumpe og kompressor på 980 g/min.



Lange serviceintervaller


Brug af komponenter af høj kvalitet



Højeste reduktionsniveau af slagpåvirkninger ved daglige anvendelser på værksted


Effektiv trolley-konstruktion integreret i enheden



Præcis oliepåfyldning


Fuldautomatisk oliestyring



Olietypen kan skiftes hurtigt


Intelligent skylning af rørsystem, herunder serviceslanger



I fuld overensstemmelse med loven, brugervenlig, komplet


CE-certificering af TÜV-SÜD



Inkluderet i leveringen


  • 5 m serviceslanger med standardkoblinger

  • Database for påfyldningsniveau

  • Mærkater til forskellige olier og UV-additiver

  • Vedligeholdelseshæfte

  • Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)

  • Vejledning til enheden
CE-certificering af TÜV SÜD