Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS® A30
Specialisten til service på airconditionenheder med stort volumen med kølemiddel R134a
- Type kølemiddel: R134a
- Kølemiddelvolumen: 35 kg
- Sugeevne: 980 g/min.
- Vægt for enhed: 120 kg
- Bredde: 680 mm
- Højde: 1175 mm
- Dybde: 667 mm
- Maks. arbejdstryk: 20 bar
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtigt valg og nem indtastning af alle kunde- og køretøjsoplysninger
Intuitiv menunavigation og praktisk betjening ved blot at dreje og trykke på navigationshjulet
Hurtig og effektiv service på airconditionenheder med stort volumen
Ekstra sugekapacitet for kølepumpe og kompressor på 980 g/min.
Lange serviceintervaller
Brug af komponenter af høj kvalitet
Højeste reduktionsniveau af slagpåvirkninger ved daglige anvendelser på værksted
Effektiv trolley-konstruktion integreret i enheden
Præcis oliepåfyldning
Fuldautomatisk oliestyring
Olietypen kan skiftes hurtigt
Intelligent skylning af rørsystem, herunder serviceslanger
I fuld overensstemmelse med loven, brugervenlig, komplet
CE-certificering af TÜV-SÜD
Inkluderet i leveringen
- 5 m serviceslanger med standardkoblinger
- Database for påfyldningsniveau
- Mærkater til forskellige olier og UV-additiver
- Vedligeholdelseshæfte
- Kortfattet betjeningsvejledning (med link til webstedet for flersprogede betjeningsvejledninger)
- Vejledning til enheden
Fuldautomatisk service på airconditionenheder med kølemiddel R134a specielt til busser, erhvervskøretøjer, entreprenørkøretøjer, landbrugsmaskiner, skinnekøretøjer, varevogne og biler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!