Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klimaservicemaskine, erhvervskøretøjer COOLIUS® C40
Fuldautomatisk system til nem og pålidelig vedligeholdelse af CO₂-airconditionanlæg med stor volumen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Intelligent design
- 5 m serviceslanger
- Der kan anvendes CO₂-cylindre på op til 50 liter
- Hurtig og nem udskiftning af CO₂-cylinderen
- To softwarestyrede varmestrimler
Komponenter, der er nemme at vedligeholde
- Bygget med komponenter af høj kvalitet, der er skræddersyede til at sikre lang levetid
- Automatiske vedligeholdelsesinstruktioner
CO₂-koncentrationen stiger ikke
- For store CO₂-koncentrationer på værkstedet forhindres
- Den 15 m afløbsslange gør det nemt at lade kølemidlet løbe fra udenfor eller via udsugningsventilatoren til udstødningsgas
Høj nøjagtighed
Tre uafhængige vægte med en opløsning på 1 g muliggør sikker og pålidelig håndtering af frisk olie, brugt olie og om nødvendigt UV-additiv
Dataindtastning via berøringsskærm
Sikkerhedsinstruktionerne på skærmen sikrer enkel og sikker betjening for brugeren
Inkluderet i leveringen
- COOLIUS C40 klimaservicemaskine
- Serviceslanger med lynsikkerhedskoblinger (længde 5 m)
- Tilslutningsadapter til R744-kølemiddelcylinder
- Betjeningsvejledning
- Enhedsuddannelse (valgfri)
COOLIUS C40 er ideel til servicering af airconditionanlæg i køretøjer med R744-varmestyringssystemer med stor volumen, f.eks. i busser, erhvervskøretøjer og jernbanekøretøjer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!