Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klingeskrabersæt 52 dele
Innovativt skrabersæt med stål- og plastblade til universel brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fleksibel og effektiv
- Skrabersættet kan bruges til forskellige overflader og anvendelser, bl.a. fjernelse af klistermærker, rester, belægninger og urenheder
Ergonomisk og sikker
- Skraberen har et ergonomisk to-komponenthåndtag, som gør den komfortabel i brug
- Klemmesystemet med hurtig frigørelse holder bladene nemt og sikkert på plads
Øget effektivitet
- Brug af den korrekte klinge til det bestemte anvendelsesformål
- Standardskraber til konventionelle og universelle anvendelser
- Sort, ekstremt skarp klinge med afrundede kanter for at forhindre ridser
- Plastskraberbladet er ideelt til at skrabe sarte overflader
- HEAVY DUTY klinge med to 60° skærekanter med et meget højt kontakttryk til genstridige og hårde belægninger
- HEAVY-DUTY klinge med fire 90 graders skærekanter til fjernelse af skøre materialer og udglatning af overflader
ORSY® system
- Kompakt størrelse i 4.2.1 Würth-modulgitter til perfekt opbevaring med andre ORSY produkter, f.eks. i Würth-systemkuffert eller i skuffer i værkstedsvognen
Efter brug vendes bladet om for at beskytte bladets kant i holderen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!