Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kobberpasta CU 800

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kobberpasta CU 800

Kraftigt vedhæftende smøre-, adskillelses- og rustbeskyttelseskobberpasta, der er yderst modstandsdygtig over for høje temperaturer og højt tryk

  • Indhold: 500 ml
  • Kemisk basis: Mineralsk olie
  • Farve: Guld
  • Tæthed: 1 g/cm³
  • Tæthedsbetingelser: ved 20 °C
  • Min. temperaturforhold: -20 °C
  • Maks. temperaturforhold: 160 °C
  • Kinematisk oliebasisviskositet: 115 mm²/sek.
  • Betingelser for oliebasens viskositet: ved 40 °C
  • Vægt for indhold: 400 g
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
  • Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 5 °C til 35 °C
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
Varenr. Indhold Kemisk basis Farve Tæthed Antal PE
Pris/PE
0893800500
500 ml Mineralsk olie Guld 1 g/cm³
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
Meget høj modstandsdygtighed


  • Kan anvendes ved temperaturer mellem -20 °C til +1200 °C til tør smøring

  • Modstandsdygtig over for vand, fortyndet lud og fortyndede syrer


Fremragende, langvarig smøreeffekt


Giver langvarig beskyttelse mod fastbrænding og fastgroning, koldsvejsning, slitage, korrosion og friktionskorrosion.



Uden silikone og AOX

Bemærk

Må ikke påføres bremseskiver og bremsebelægning, silikone- og AOX-fri

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.