Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HØJTRYKSRENSER HDR 170 BASIC
HØJTRYKSRENSER HDR 170  BASIC - 1
HØJTRYKSRENSER HDR 170  BASIC - 2
HØJTRYKSRENSER HDR 170  BASIC - 3
HØJTRYKSRENSER HDR 170  BASIC - 4
HØJTRYKSRENSER HDR 170  BASIC - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HØJTRYKSRENSER HDR 170 BASIC

Kraftig højtryksrenser til koldt vand med slangerulle til let rengøring i gennemsnit 1-2 timer om dagen.
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
Arbejd komfortabelt takket være den brugervenlige højtryksslange


Den integrerede slangecylinder sikrer, at slangen altid er på det rigtige sted, hvilket minimerer risikoen for ulykker.


Massivt keramisk stempel


Høj smøremiddel-, friktions- og temperaturbestandighed. Op til 5 gange længere levetid i forhold til metalfremstillede.


Triplex stempelpumpe


Driftstryk på 170 bar, 300 timers levetid


Gummibelagte hjul


Komfortabel mobilitet


Selvsugende flaske


Fuld spredning på 3-4 sedanbiler (gennemsnit) med én påfyldning af integreret 1000 ml vaskemiddelbeholder.


Indbygget slangerulle


Tidsbesparende og nem at holde styr på (10 meter slange)


05 dysespidser


Forskellig tryk- og sprøjtebredde for ubesværet arbejde.


Termisk beskyttelse


Beskytter motoren mod overbelastning.


Totalt stopsystem


Trykaflastning forlænger levetiden.


1000 ml monterbar skumstråleflaske


  • Fyldigt skum og god overfladedækning.

  • Justerbar vinkel og justerbart tryk.

10 m slangerulle


Bredt anvendelsesområde og nem opbevaring.

BemærkDenne model er udviklet til let brug og er beregnet til at blive brugt i gennemsnit 1-2 timer om dagen. Hvis denne anbefaling ikke overholdes, kan det medføre for tidligt motorslid i forhold til den oprindelige levetid på 300 timer.
Brug med rengøringsmiddel: Rengøringsmiddel kan kun tilsættes, når enheden betjenes i lavtrykstilstand.
a) Ved brug rengøringsmidler skal sikkerhedsdatabladet fra producenten af rengøringsmidlet følges, især anvisningerne vedrørende personlige værnemidler.
b) Fjern låget på den rene flaske med rengøringsmiddel. Træk forsigtigt den indbyggede rengøringsmiddelbeholder ud af opbevaringspositionen.
c) Fyld beholderen med rengøringsmiddel udviklet specielt til brug med højtryksrensere.
d) Skub rengøringsmiddelflasken med åbningen nedad ind i tilslutningen til slangens rengøringsmiddel.