Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HØJTRYKSRENSER HDR 180 COMPACT
Kraftig højtryksrenser til koldt vand med slangerulle til middelsvær rengøring i gennemsnit 2-4 timer om dagen. Letvægtsmetalrammedesign med store hjul for god mobilitet.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Arbejd komfortabelt takket være den brugervenlige højtryksslange
Den integrerede slangecylinder sikrer, at slangen altid er på det rigtige sted, hvilket minimerer risikoen for ulykker.
Massivt keramisk stempel
Høj smøremiddel-, friktions- og temperaturbestandighed.
Triplex stempelpumpe
Driftstryk på 180 bar, 800 timers levetid
Vandindsugningsfilter
Forhindrer indsugning af aflejringer eller andre partikler i vandet, beskytter pumpen, forlænger levetiden.
Selvansugende virkning
Trækker vand ind fra statiske kilder som f.eks. tanke, tromler, tønder osv.
3800 ml integreret rengøringsmiddelbeholder og selvsugning
Fuld spredning på 14 sedanbiler med én påfyldning (**gennemsnitsmængde. Kan variere afhængigt af shampooens koncentration).
Selvsugende flaske
Fuld spredning på 3-4 sedanbiler (gennemsnit) med én påfyldning af integreret 1000 ml vaskemiddelbeholder.
05 dysespidser
Forskellig tryk- og sprøjtebredde for ubesværet arbejde.
Termisk beskyttelse
Beskytter motoren mod overbelastning.
Totalt stopsystem
Trykaflastning forlænger levetiden.
1000 ml monterbar skumstråleflaske
Fyldigt skum og god overfladedækning. Justerbar vinkel og justerbart tryk.
10 m slangerulle
Bredt anvendelsesområde og nem opbevaring.
Denne model er udviklet til middelsvært brug og er beregnet til at blive brugt i gennemsnit 2-4 timer om dagen. Hvis denne anbefaling ikke overholdes, kan det medføre for tidligt motorslid i forhold til den oprindelige levetid på 800 timer.
Brug med rengøringsmiddel: Rengøringsmiddel kan kun tilsættes, når enheden kører i lavtrykstilstand.
a) Ved brug af rengøringsmidler skal sikkerhedsdatabladet fra producenten af rengøringsmidlet følges, især anvisningerne vedrørende personlige værnemidler.
b) Fjern låget på flasken til rent rengøringsmiddel. Træk forsigtigt den indbyggede rengøringsmiddelbeholder ud af opbevaringspositionen.
c) Fyld beholderen med rengøringsmiddel, der er specielt udviklet til brug sammen med højtryksrensere.
d) Skub rengøringsmiddelflasken med åbningen nedad ind i tilslutningen til slangen med rent rengøringsmiddel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!