Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC - 1
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC - 2
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC - 3
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC - 4
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC - 5
HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HØJTRYKSRENSER HDR 210 POWER CLASSIC

Kraftig højtryksrenser til koldt vand med slangerulle til kraftig rengøring i gennemsnit 8 timer om dagen. Robust metalrammedesign med store hjul for god mobilitet.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Arbejd komfortabelt takket være den brugervenlige højtryksslange


Den integrerede slangecylinder sikrer, at slangen altid er på det rigtige sted, hvilket minimerer risikoen for ulykker.



Massivt keramisk stempel


  • Høj smøremiddel-, friktions- og temperaturbestandighed.

  • Op til 5 gange længere levetid i forhold til metalfremstillede.


Triplex stempelpumpe


Driftstryk på 210 bar, 1000 timers levetid



Store hjul og et ergonomisk håndtag


giver optimal drejemanøvredygtighed og ubesværet håndtering.



Termisk beskyttelse


Beskytter motoren mod overbelastning.



Totalt stopsystem


Trykaflastning forlænger levetiden.



10 m slangerulle


Bredt anvendelsesområde og nem opbevaring.



1000 ml monterbar skumstråleflaske


  • Fyldigt skum og god overfladedækning.

  • Justerbar vinkel og justerbart tryk.


05 dysespidser


Forskellige tryk og sprøjtebredder for arbejde uden træthed. Den sorte kan ikke bruge til denne model, som bruges til lavt tryk.

BemærkDenne model er udviklet til kraftig brug og er beregnet til at blive brugt i gennemsnit 8 timer om dagen. Hvis denne anbefaling ikke overholdes, kan det medføre for tidligt motorslid i forhold til den oprindelige levetid på 1000 timer.