Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kombi-snittapsortiment Bit HSS SMART STEP, 6 dele
Den korte HSS-kombinationssnittap med unik SMART STEP-teknologi til højpræcisionsboring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én enkelt arbejdsgang. Fås i ORSY® systemkassette
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
3 i 1 - Boring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én arbejdsgang
Intet behov for værktøjsskift, sparer tid og omkostninger
Den første kombi-snittap med trappeborsgeometri
- Op til 100 % hurtigere end HSS-kombi-snittapper
- Optimal centrering ved arbejde på buede overflader
- Meget præcise runde huller som perfekt forberedelse til gevindskæring af høj kvalitet
- Boring uden store anstrengelser
Målfaste gennemgående gevind i henhold til ISO 2 (6H)
1/4" sekskantet skaft
Forhindrer glidning i borepatronen, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borepatronen mod skader
Fås kun hos Würth
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® systemet med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
- Generelt kun egnet til gennemgående gevind med en materialetykkelse på maks. 1xD
- Undersænkninger i henhold til DIN 74-1 til skruer med undersænket hoved (i henhold til DIN 7991) er ikke mulige
- Til brug i akku boremaskiner samt håndholdte boremaskiner, søjleboremaskiner og opretstående boremaskiner
- Perfekt til gennemgående huller i aluminium, messing og plast op til 1xD (M6 = 6 mm materialetykkelse).
- Også velegnet til maskinbearbejdning af metalplader fremstillet af ulegeret og legeret stål op til 600 N/mm² og smedejern
- Efter boreprocessen er det ved gevindskæring og undersænkning/afgratning vigtigt at reducere omdrejningshastigheden betydeligt. De anbefalede skæreværdier for de forskellige materialer og værktøjsdiametre kan ses i oversigten over skæreparametre.
- Brug tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel.
- Arbejd altid lige. Undgå skråstilling: Risiko for, at værktøjet går i stykker!
- Sørg for, at alle gevind på produktet har forladt hullet, før du kører kombi-snittappen baglæns. Hvis du ignorerer denne advarsel, kan det medføre, at skærekanterne bliver flossede, eller at værktøjet holder op med at virke.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!