Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit
Kraftigt design
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Robust bjælkesko i ét stykke (vinklet udad) til bærende forbindelse af bjælkedragere til træ, beton eller stål.
- Stor bæreevne
- Vinger vinklet udad
- Metalplade, varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275), ca. 20 µm i overensstemmelse med EN 10326:2004
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0264
Boltenes/skruernes diameter må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0264
Bærende forbindelse af bjælkedragere til træ, beton eller stål.
Egnede fastgørelseselementer:
- Rillesøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0x40-100 mm
- Bolte i overensstemmelse med producentens specifikationer: d = 12 mm
- Anbefalede dyvler til forankring i beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!