Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kombinationsskive Skæring og grovbearbejdning
Adskillelse, afgratning og grov maskinbearbejdning med en enkelt skive, der spildes ikke tid på at skifte maskiner eller skiver
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Til stål og rustfrit stål
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Skivens tre lag af glasfiberarmering sikrer et højt sikkerhedsniveau.
- Lave vibrationer, ubesværet arbejde
- Lav skæretemperatur takket være særligt bindemiddel
- Slibekornet er fint, men ekstremt aggressivt, så der sikres en optimal overfladekvalitet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!