Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ringgaffelnøglesæt, metrisk, kort 17 dele
With tool rool-up pouch
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Version: metrisk, kort design
- Kærv: Ringside, dobbelt sekskant
- Standard: DIN 3113 / DIN 475-2
- Materiale: Krom-vanadium-stål
- Overflade: Mat forkromet, åben ende poleret
- Geometri: Ringside 15º vinklet nedad, åben position 15º
Tolvkanten på ringsiden og 15°-positionen på den åbne ende er optimale i forhold til håndtaget, hvilket resulterer i en minimal drejevinkel.
Den 15º vinkel på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!