Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Ringgaffelnøglesæt, metrisk, kort 17 dele
Ringgaffelnøglesæt, metrisk, kort 17 dele - 1
Ringgaffelnøglesæt, metrisk, kort 17 dele - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Ringgaffelnøglesæt, metrisk, kort 17 dele

With tool rool-up pouch

  • Antal stykker i sortiment/sæt: 17 STK
  • Nøglevidde: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
  • Min./maks. nøglevidde: 6-22 mm
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
Varenr. Antal stykker i sortiment/sæt Nøglevidde Min./maks. nøglevidde Antal PE
Pris/PE
575430141
17 STK 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm 6-22 mm
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
Version: metrisk, kort design


  • Kærv: Ringside, dobbelt sekskant

  • Standard: DIN 3113 / DIN 475-2

  • Materiale: Krom-vanadium-stål

  • Overflade: Mat forkromet, åben ende poleret

  • Geometri: Ringside 15º vinklet nedad, åben position 15º


Tolvkanten på ringsiden og 15°-positionen på den åbne ende er optimale i forhold til håndtaget, hvilket resulterer i en minimal drejevinkel.



Den 15º vinkel på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer