Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ringgaffelnøglesæt metrisk kort 17 dele
Med værktøjsrool-up pose
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Version: Metrisk, kort design.
Kærv: Ringside, dobbelt sekskant
Optimal, da håndtaget har en minimal rotationsvinkel
Materiale: Krom-vanadium-stål
- Fremragende varmebehandlingsegenskaber for optimal hårdhed
- Højere slidstyrke
Overflade: Mat forkromet, åben ende poleret
- Glider ikke i fedtede hænder
- Nem genkendelse
Geometri: Ringside 15° vinklet nedad, åben position 15°
- Tolvkanten på ringsiden og 15°-positionen på den åbne ende er optimale i forhold til håndtaget, hvilket resulterer i en minimal drejevinkel
- Den 15° vinkel på ringnøglen giver mere plads til fingre og til at overvinde forhindringer
Nem håndtering og opbevaring
Leveres i etui med farveboks
Indhold:
17 stk.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
Standard: DIN 3113 / DIN 475-2
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!