Skralderinggaffelnøgle, sæt
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
- ringskralde, vendbar ved at aktivere det særlige greb
- Ringhovedets 15° vinkel giver øget fleksibilitet
- Den 72-tandede skralde giver en returvinkel på blot 5°, hvilket gør nøglen velegnet til arbejde under trange pladsforhold
- Produktpakning: Plastramme
Bemærk
Skralden er ikke velegnet til ekstremt tunge belastninger (over F/maks. værdier vist i tabellen).
Derfor anbefaler vi at løsne skruer eller møtrikker med den faste del og derefter fjerne dem med skralden, tilspænding med skralden er ikke noget problem.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!