Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skralderinggaffelnøgle, sæt

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skralderinggaffelnøgle, sæt

Vinklet, vendbar
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
  • ringskralde, vendbar ved at aktivere det særlige greb

  • Ringhovedets 15° vinkel giver øget fleksibilitet

  • Den 72-tandede skralde giver en returvinkel på blot 5°, hvilket gør nøglen velegnet til arbejde under trange pladsforhold

  • Produktpakning: Plastramme
Bemærk

Skralden er ikke velegnet til ekstremt tunge belastninger (over F/maks. værdier vist i tabellen).


Derfor anbefaler vi at løsne skruer eller møtrikker med den faste del og derefter fjerne dem med skralden, tilspænding med skralden er ikke noget problem.