Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele
SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele - 1
SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele - 2
SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele - 3
SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele - 4
SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele - 5
SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

SMART STEP EU+ HSCo NanoProtect kombisnittap med sekskant, sortiment 6 dele

Velegnet til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere: Med ulige trinformet borespidsgeometri og specialbelægning til præcis boring, gevindskæring og afgratning i næsten alle materialer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Maksimal komfort


  • Designet til brug sammen med tangential slagskkruetrækkere for endnu hurtigere og sikrere arbejde, da der ikke er noget tilbagemoment og derfor ingen belastning af håndleddet

  • Boring, gevindskæring og undersænkning/afgratning i én arbejdsgang: Intet behov for værktøjsskift, sparer tid og omkostninger

  • Patentanmeldt SMART STEP-spidsgeometri med ekstremt ulige stigning til boring med minimal kraft og perfekt værktøjsstyring


Maksimal levetid på grund af NanoProtect-belægning


  • Betydeligt længere levetid end konventionelle kombisnittappe


Maksimal hastighed


  • Op til 3 gange hurtigere end sammenlignelige kombisnittappe med konventionel spidsgeometri


Maksimal præcision


  • Meget præcise runde huller er det perfekte udgangspunkt til efterfølgende gevindskæring af høj kvalitet

  • Optimeret gevindtand for endnu lavere risiko for brud og perfekte, pålidelige gennemgående hulgevind i overensstemmelse med ISO 2 (6H)


Maksimal fleksibilitet i anvendelsen


  • Kan anvendes universelt med næsten alle materialer

  • Kan anvendes i tangential slagskruetrækkere såvel som konventionelt i boremaskiner/skruemaskiner eller med søjleboremaskiner


1/4 tomme sekskant bit, type E


  • Slebet af massivt materiale for den bedst mulige koncentricitet og målpræcision

  • Sikkert hold og optimal kraftoverførsel i borepatronen

  • Ekstremt hurtigt værktøjsskift i tangential slagskruetrækkere

  • Ingen fastlåsning ved huludgangen


Fås kun hos WÜRTH



Kompakt og praktisk systemkassette, der passer til ORSY systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Brug kun adapteren til brug sammen med 1/2" slagskruetrækkere 0997148462. Det frarådes på det kraftigste at bruge andre adaptere, da dette kan få kombinationgevindtappen til at gå i stykker.

  • Kun velegnet til gennemgående hulgevind med en materialetykkelse på op til 1 x M* (f.eks. M10 = 10 mm materialetykkelse)

  • Forsænkning i henhold til DIN 74-1 for forsænkede skruer (i overensstemmelse med DIN 7991) er ikke mulig

  • Der skal påfyldes tilstrækkelig kølevæske og smøremiddel