Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Komibitang, heavy-duty DIN ISO 5746
Komibitang, heavy-duty DIN ISO 5746 - 1
Komibitang, heavy-duty DIN ISO 5746 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Komibitang, heavy-duty DIN ISO 5746

Kraftoptimeret tang til at gribe, holde og skære bløde til ekstremt hårde ledninger og kabler
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
  • Kraftig reduktion af den nødvendige kraft til betjeningen takket være optimeret udveksling

  • Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på gribe- og skæreoverflader

  • Ekstra langt blad også egnet til tykkere kabler

  • Blade: Ekstra induktiv hærdning

  • Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak

  • Håndtag: PVC, dobbelt-dyppet

  • Led: Overlappende led