Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
RELAST sprøjtevenlig mørtel

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

RELAST sprøjtevenlig mørtel

Sprøjtevenlig mørtel til RELAST-limet betonskrue - eftermonteret forskydningskraft og stansnings/-forskydningsforstærkning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • 2-komponent-harpiksmørtel, styrenfri

  • 420 ml og 825 ml patroner kan genbruges ved at udskifte blandedysen eller ved at genforsegle med forseglingshætten
  • DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-344: Würth RELAST-limet betonskrue med en diameter på 16 mm og 22 mm til brug som eftermonteret forskydningsforstærkning

  • DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-345: Würth RELAST-limet betonskrue med en diameter på 16 mm og 22 mm til brug som eftermonteret stansnings-/forskydningsforstærkning

  • DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-377: Würth RELAST SE-limet betonskrue til forskydningsforstærkning af bjælker

  • DIBt National teknisk godkendelse/generel byggetilladelse nr. Z-15.1-378: Würth RELAST SE-limet betonskrue til stansnings-/forskydningsforstærkning af bjælker