Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kompressor Power 50 L
Kraftig og robust kileremsstempelkompressor til fleksible anvendelser på værkstedet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lav hastighed og lavt støjniveau
Remtræk
God koldstartsevne
Trykafbryder i høj kvalitet med overtryksventil
Justerbart arbejdstryk og god luftkvalitet
Reduktionsventil med filter med manometer og spraysmører
Visning af tanktryk
Ekstra manometer
Beskyttelse mod overophedning af motor
Integreret overbelastningsbeskyttelse
Ideel til mobil anvendelse på værkstedet
- Styreruller med blokeringsbremse giver manøvredygtighed og sikkerhed
- Komfortabel håndtering takket være gummibelagt trækhåndtag og ekstra håndtag
Orden og sikkerhed
Langt trækhåndtag med integreret kabel
Hurtigt og nemt tjek af oliestand
Oliesmurt stempelkompressor kompressor med vindue
Ikke godkendt til brug inden for medicin, forarbejdning af levnedsmidler eller til fyldning af luftforsynet åndedrætsværn. Overhold sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen. Enheden er blevet prototypetestet.
Denne enhed genererer trykluft til trykluftdrevne værktøjer til professionelle anvendelser.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!