Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
4 LITERS OLIEFRI SUBCOMPACT LUFTKOMPRESSOR
Lille, praktisk og let. De reducerede vibrations- og støjniveauer gør den uovertruffen til alle indendørs opgaver
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
På grund af det lille, kompakte design er den ideel til mobil anvendelse
Den oliefrie stempelkompressor giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat
Takket være de to manometre kan både kedeltrykket og arbejdstrykket vises
Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykbegrænser
Det gummibelagte håndtag forhindrer kompressoren i at glide ved transport af den
Kablet kan rulles direkte op på enheden, så det nemt kan opbevares ved transport
Den integrerede motorafbryder beskytter motoren mod overbelastning
De gummibelagte fødder sørger for et skridsikkert fæste med minimal vibration
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!