Subcompact 8 l kompressor oliefri, støjsvag
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Subcompact 8 l kompressor oliefri, støjsvag
Oliefri, kompakt støjsvag stempelkompressor til mobil brug med wSafe® sikkerhedskobling
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
- På grund af det lille, kompakte design er den ideel til mobil anvendelse
- Den oliefrie stempelkompressor giver reducerede serviceomkostninger og oliefrit kondensat
- Den færdigmonterede wSafe® 2000 sikkerhedskobling sikrer sikker luftfjernelse
- Takket være de to manometre kan både kedeltrykket og arbejdstrykket vises
- Den pulverlakerede trykluftbeholder af aluminium sørger for en lav vægt, mens den er designet til de høje krav på byggepladser
- Et hvilket som helst arbejdstryk kan vælges via den kontinuerligt justerbare trykbegrænser
- Det gummibelagte håndtag forhindrer kompressoren i at glide ved transport af den
- Kablet kan rulles direkte op på enheden, så det nemt kan opbevares ved transport
- Den integrerede motorafbryder beskytter motoren mod overbelastning
- De gummibelagte fødder giver mulighed for sikker placering med minimal vibration
Må anvendes i stående position.
Anvendelsesområde
- Tryktest af rør
- Hæftning og sømning
- Rengøring af alle overflader
- Pumpning af dæk
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!