Penselbørste Stål, knyttet, med skaft
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Penselbørste Stål, knyttet, med skaft
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stål og støbejern. Velegnet til middelsvært børstearbejde som afgratning, rengøring og rustfjernelse. Aggressiv børste.
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
- Aggressiv effekt takket være knyttet tråd
- Knuderne åbner mere eller mindre afhængigt af hastigheden, og de høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
Bemærk
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- For at styre børstens spredning anvendes værktøjsdrev med justerbar hastighed.
- For at opnå den bedste ydeevne anvendes et værktøjsdrev med mindst 500 W.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Bemærkninger om anvendelsen (optimering af børsteresultater) | ||||
Måling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afgratning | 25 - 35 | |||||||
Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
Polermiddel | 30 - 40 | |||||||
Bearbejdning af plast | 15 - 25 |
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
- Rengøring af hjørner, fordybninger, huller
- Til rengøring af forme/støbte dele
- Til fjernelse af maling- og gummirester
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!