Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Affaset børste Knyttet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind
Den specielle form gør den ideel til bearbejdning af hjørner, kanter og svært tilgængelige områder på rustfrit stål og aluminium. Til middel til kraftig børstning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ingen for tidlig åbning af bundterne, når børsten er placeret i en vinkel
- Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være knytning mod uret på den affasede børste
- Til direkte brug på vinkelslibere
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Måling | Perifer hastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
- Bearbejdning af svejsesømme
- Fjernelse af kalk, rust, lak, slagger osv.
- Rengør betonrester fra forskalling
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!