Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Affaset børste LONGLIFE krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind
Affaset børste LONGLIFE krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind - 1
Affaset børste LONGLIFE krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind - 2
Affaset børste LONGLIFE krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Affaset børste LONGLIFE krympet rustfrit stål med M14-forbindelsesgevind

Den specielle form gør den ideel til bearbejdning af hjørner, kanter og svært tilgængelige områder på rustfrit stål og aluminium. Til mellemstore til tunge børsteopgaver med en lang levetid. Meget drøj børste.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Ingen for tidlig åbning af bundterne, når børsten er placeret i en vinkel

  • Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være knytning mod uret på den affasede børste

  • Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
  • Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Brug en kraftig vinkelsliber for at opnå optimale børsteresultater.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Brugsanvisning (optimering af børsteresultater)
HandlingOmkredshastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børste laver grat
Anbefalede periferihastigheder for børstning
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polering 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25