Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind
Den specielle form gør den ideel til bearbejdning af hjørner, kanter og svært tilgængelige områder på stål og støbejern. Til middel til kraftig børstning.
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
- Ingen for tidlig åbning af bundterne, når børsten er placeret i en vinkel
- Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være fletning mod uret på keglebørsten
- Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Brug med en vinkelsliber for at opnå optimale resultater.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Bemærkninger om anvendelsen (optimering af børsteresultater) | ||||
Måling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afgratning | 25 - 35 | |||||||
Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
Polermiddel | 30 - 40 | |||||||
Bearbejdning af plast | 15 - 25 |
Anvendelsesområde
- Bearbejdning af svejsesømme
- Fjernelse af kalk, rust, lak, slagger osv.
- Rengør betonrester fra forskalling
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!