Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind
Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind - 1
Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind - 2
Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Konisk børste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind

Den specielle form gør den ideel til bearbejdning af hjørner, kanter og svært tilgængelige områder på stål og støbejern. Til middel til kraftig børstning.
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
  • Ingen for tidlig åbning af bundterne, når børsten er placeret i en vinkel

  • Aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke takket være fletning mod uret på keglebørsten

  • Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Brug med en vinkelsliber for at opnå optimale resultater.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Bemærkninger om anvendelsen (optimering af børsteresultater)
MålingOmkredshastighedBørstens diameterTrådtykkelseBørstehårslængde
Forøg børsteffekt
Reducer børsteeffekt
Børste laver grat
Anbefalede periferihastigheder for børstning
AnvendelserPeriferihastighed [i m/s]
1520253035404550
Afgratning 25 - 35
Rengøring af svejsesømme 35 - 45
Fjernelse af kalk 35 - 45
Polermiddel 30 - 40
Bearbejdning af plast15 - 25