Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bond and Seal konstruktionslim
Elastisk PU-klæbemasse og tætningsmasse til et bredt anvendelsesområde
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til universel brug
Enestående klæbeevne på en bred vifte af materialer og overflader
Godkendt til brug med fødevarer (ISEGA-certifikat)
- Uskadelig for mennesker i hærdet tilstand
- Velegnet til limning og forsegling i fødevarebehandlingsanlæg
Meget elastisk
- Kan bruges til sammenføjning af forskellige materialer og materialer af samme type
- Kompenserer for forskellige materialeudvidelser
- Dæmper vibrationer og støj
Lang hindedannelsestid
- Gør det muligt at lime og forsegle komplekse komponenter
- Også velegnet til store overflader
- Leddele kan flyttes
Kan slibes og males over
Efter hindedannelse kan den bearbejdes mekanisk og males over uden overfladeaktivering (udfør forberedende prøver for at kontrollere malingens kompatibilitet).
Ikke-korroderende
Forhindrer metalkorrosion
Næsten lugtfri
Silikonefri
ISEGA:
Kan bruges, hvor fødevarer forarbejdes eller lagres, f.eks. til limning af væg- og gulvarealer i fødevareforarbejdende virksomheder.
Godkendelsescertifikatnummer: 46567 U 18
- Ikke egnet til forsegling af glasriller eller limning på andre gennemsigtige materialer med risiko for UV-refleksion på bagsiden.
- Direkte udsættelse for sollys kan resultere i en overflade, der gulner og revner.
- Ikke egnet til ekspansionssamlinger i bygningsopgaver.
- PVC-baserede malinger og malinger, der tørrer ved oxidation (olie- og alkyd-baserede malinger), er ikke egnet til overmaling af klæbemidlet.
- Brug af Würth glittemiddel kan forårsage gulfarvning.
- Forsigtig: Kontakt med opløsningsmidler eller opløsningsmiddelrester bør undgås, især under bearbejdningen og i hærdningsfasen. Dette kan føre til permanent beskadigelse af klæber og forsegler.
- Forsigtig: I tilfælde af høj overfladefugtighed, meget bred påføring af klæbemasse og/eller huller/luftlommer er der risiko for blisterdannelse i klæbemassen.
Optimeringstabel | ||
Overflade/materiale | Optimeringstrin* | Bemærkninger |
Anodiseret aluminium | 1. Aktivt rensemiddel 2. Grunder til metal | - |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Rengør grundigt med IPA rens 2. Slib let med "meget fint" ikke-vævet slibemiddel 3. Rengør igen med IPA-rens 4. Aktivt rensemiddel 5. Grunder til metal | - |
Ikke-jernholdige metaller (messing, kobber, bronze osv.) | Grunder til metal skal anvendes! | |
Rustfrit stål (rustfast) | - | |
Stål (St 37 osv.) | Til komponenter, der er udsat for korrosion: PU- eller epoxy-korrosionsbeskyttelse med 2 komponenter er påkrævet! | |
Forzinket stål (varmgalvaniseret eller konventionelt galvaniseret) | - | |
Zink | - | |
Pulverbelægninger | Aktivt rensemiddel | Indledende tests anbefales til anvendelser med betydelige kræfter eller et fugtigt miljø. |
(PES, EP/PES) | ||
2-komponent dæklag, vand- eller opløsningsmiddelbaseret (PUR, akryl) | Varioprimer safe + easy | På grund af det store antal malingstyper, der er til rådighed, er disse oplysninger kun vejledende. Udfør om nødvendigt indledende test. |
2-komponent grundere, vand- eller opløsningsmiddelbaseret | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR, akryl, epoxyharpiks) | ||
Katodisk dypmaling | Aktivt rensemiddel | - |
(E-belægning) | ||
Spoledypmaling | Aktivt rensemiddel | - |
ABS | 1. Aktivt rensemiddel 2. Primer til P/W/S | Slibeprocessen kan udelades for emner, der er udsat for små belastninger. |
GFRP (umættet polyester), gelcoat-side eller SMC | 1. Rengør grundigt med IPA rens 2. Slib med "meget fint" ikke-vævet slibemiddel eller korn 60-80, og støvsug derefter 3. Rengør igen med IPA-rens 4. Aktivt rensemiddel 5. Grunde til P/W/S | Den selvklæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtigt afdækning). |
Hård PVC | 1. Aktivt rensemiddel 2. Primer til P/W/S | - |
PMMA/PC (uden ridsefast belægning) | Varioprimer safe + easy | Den selvklæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtigt afdækning). |
Polyamid | Varioprimer safe + easy | - |
Træ, krydsfiner, MDF, træprodukter og kork | 1. Fjern støv 2. Primer til P/W/S | - |
HPL-laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) | Aktivt rensemiddel | - |
Glas | Varioprimer safe + easy | Den selvklæbende overflade skal beskyttes mod UV-stråling (uigennemsigtigt afdækning). |
Emalje, porcelæn, keramik, fliser | 1. Aktivt rensemiddel eller IPA-rens 2. Varioprimer safe + easy | - |
Beton, mineralsk mørtel, gips og fibercementplader | 1. Fjern støv 2. Dybt gennemtrængende grunder | - |
Kunstig sten (Corian, Varicor) | 1. Aktivt rensemiddel 2. Primer til P/W/S | - |
* Følg den korrekte rækkefølge af de enkelte trin |
Klæber og forsegler, produkter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Metal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Bly | x | x | x | x | |
Rustfrit stål | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Kobber | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Messing | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Stål/jern | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zink | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Gummi/chloropren | x | x | x | ⎷ | |
Hårdt skum | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonat = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Ekspanderende polystyren (ikke skum!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Hård PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikone | - | - | - | - | |
Ekspanderbart polystyren | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade med hensyn til anvendelsen. 1. Grund med Grunder til metal 0890 100 61 2. Grund med Grunder til P/W/S 0890 100 62 3. Grund med dybt indtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Klæber og forsegler, produkter | B + S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Malede overflader | Malinger med to komponenter, komfuremaljer, katodisk dypmaling, malede paneler | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Træ og forarbejdet træ | Træ (herunder MDF, spånplade) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Laminerede paneler (Restopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorative paneler | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Kork | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sten- og byggematerialer | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Bituminøse substrater | - | - | - | - | |
Porebeton, gips, gipsplade | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Kunstig sten (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Sarte natursten (f.eks. marmor) | - | - | - | - | |
Natursten, mursten | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Fibercementplader | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Andre | Emalje | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Glas | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Glasfiber | - | - | - | - | |
Spejle | - | - | - | - | |
Porcelæn, keramik, fliser | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papir | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Pap | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tekstil | - | - | - | - | |
Læder | - | - | - | - | |
Overfladen skal forbehandles, se de tekniske datablade med hensyn til anvendelsen. 1. Grund med Grunder til metal 0890 100 61 2. Grund med Grunder til P/W/S 0890 100 62 3. Grund med dybt indtrængende grunder 0890 545 10 4. Forbehandling med Activating Cleaner 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Kan bruges, hvor fødevarer forarbejdes eller lagres, f.eks. til limning af væg- og gulvarealer i fødevareforarbejdende virksomheder.
Godkendelsescertifikatnummer: 46567 U 18
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
- Til en række limnings- og forseglingsopgaver
- Velegnet til limning og forsegling i fødevarebehandlingsanlæg
- Til permanent elastisk forsegling af punktsvejsningssømme
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Til forbehandling henvises til optimeringstabellen i det tekniske datablad.
Skær gevindstudsen af, skru dysen på, og skær den af i den ønskede bredde. Klæbemassen påføres med en passende fugepistol. Vi anbefaler en klæbemassetykkelse på mindst 3 mm for at udnytte fordelene ved limning med tykke lag.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!