Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind
Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind - 1
Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind

Ideel til bearbejdning af store ståloverflader samt støbte overflader. Med sikkerhedsstøttering, ekstra børstehår tilgængelige når fjernet. Til kraftigt og aggressivt børstearbejde.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Effektiv materialebearbejdning af store overflader med aggressiv børsteeffekt og høj slidstyrke takket være trådkopbørste, der er knyttet med uret

  • Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Forsigtig: Brug vinkelslibere med en diameter på mindst 180 mm

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!