Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Trådkopbørste Rustfri tråd (krympet, enkeltrække)
Trådkopbørste Rustfri tråd (krympet, enkeltrække) - 1
Trådkopbørste Rustfri tråd (krympet, enkeltrække) - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Trådkopbørste Rustfri tråd (krympet, enkeltrække)

Ideel til fleksibel børstning på store overflader af rustfrit stål og aluminium

  • Materiale for ledningen: Rustfrit stål
  • Design: Bølget
  • Diameter: 60 mm
  • Værktøjsoptag: M14
  • Trådlængde: 20 mm
  • Tråddiameter: 0,30 mm
  • Maks. omdrejningshastighed: 12000 o/min
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
Varenr. Materiale for ledningen Design Diameter Værktøjsoptag Antal PE
Pris/PE
0714692015
Rustfrit stål Bølget 60 mm M14
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
  • Effektiv bearbejdning af store overflader takket være trådkopbørste med krympet tråd

  • De krympede børstehår støtter hinanden og øger dermed stabiliteten under børstningen
Bemærk
  • Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.

  • Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!