Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Strukturdesignfolie
Visuel fremhævning på formede områder af køretøjet og giver optimal beskyttelse mod korrosion af blotlagte malede områder ved daglig brug
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Strukturdesignfolie – vinylbaseret
- Til alle glatte, fedtfrie overflader – også til at skabe en designeffekt. Meget modstandsdygtig
- Beskytter mod stenslag, tjærestænk, insektrester osv.
Akrylatklæbemiddel
- Permanent hold (selv i bilvaskeanlæg). Garanteret restfri fjernelse af strukturdesignfolie
- Modstandsdygtig over for varme og kulde
Tykkelse på 0,4 mm
- Enkel montering og fjernelse
- Skridsikker og lydabsorberende
Multifunktionel anvendelse
Forsigtig: Optimal binding af folien til overfladen opnås efter ca. 48 timer. Indtil dette tidspunkt må du ikke forsøge at sætte noget fast eller udsætte den limede strukturdesignfolie for større belastninger (f.eks. bilvaskeanlæg, dampstråler osv.).
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
B-stolper, hjulkasser, stænkskærme, læssekant, dørtrin, dørkanter, glatte ridsefaste overflader af enhver art
Enkel selvmontering:
Før påføring skal du rengøre den malingsoverflade, der skal klæbes på, grundigt for fedt og støv. Fjern eventuel polermiddel. Læg det på et sted, der er beskyttet mod vind, støv og direkte sollys. Klæb strukturdesignfolien på, når det er tørt. Må ikke påføres på lakerede overflader.
- 1. Klip strukturdesignfolien til den ønskede størrelse, hvis det er nødvendigt. Beregnet til nummerpladelygter, nøglehuller, tågelygter osv. med tilhørende udskæringer.
- 2. Fjern bagpapiret fra folien, og placer folien. Spred folien i overlappende linjer ved at påføre et let tryk med en kniv og arbejde indefra og ud.
- 3. Men hvis der stadig er luftbobler, skal du fjerne så meget af folien som nødvendigt og gentage processen. Ved folder kan du opvarme den let med en hårtørrer og glatte folien med en kniv.
- Enkel demontering: Fra et hvilket som helst hjørne kan folien fjernes i et enkelt stykke uden at efterlade rester. Det anbefales at opvarme et hjørne en smule med en hårtørrer, så det er nemmere at gribe fat i.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!