Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Hurtigttørrende
- Udseende: Varmgalvaniseret forzinket
Kan overmales
- PVC-baserede malinger, acrylat (opløsningsmiddelbaserede eller vandige) er velegnede.
- Anvend ikke alkydharpiks (syntetisk harpiksmaling) sammen med varmgalvaniseret forzinkede overflader!
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Stålkonstruktion, skibsbygning, smedjer, klejnsmedjer og bilproduktion.
Zink 300 er velegnet til udbedring af beskadigede steder på forzinkede overflader og svejsesømme.
Ikke egnet som zink-støvprimer til kraftig korrosionsbeskyttelse.
Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og fedt. Udbedringsfilmens lagtykkelse skal være lig med 1,5 gang i forhold til varmgalvanisering. Desuden skal udbedringslaget overlappe varmgalvaniseringen med mindst 1 cm. Forbrug: Ca. 250-350 g/m lag.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!