Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kort adapter Mini-13-polet til 7-polet 12 V

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kort adapter Mini-13-polet til 7-polet 12 V
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
Enkel, hurtig og ren løsning



Lavere vægtbelastning fra fatninger og forbindelser



Forbindelse


  • 13-polet hunstik på trækkøretøj

  • 7-polet hanstik på anhænger
Bemærk

Kun funktion 1-7, som opfylder ISO 1724 eller ISO 11446, kan tilsluttes

Beskyttelsesklasse i monteret tilstand: IP 54



7-polet ende opfylder ISO 1724



13-polet ende opfylder ISO 11446