Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Montagerens Power

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Montagerens Power

Højeffektivt specialrensemiddel, der indeholder opløsningsmidler. NSF-certificeret
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
Koncentreret renseeffekt


Velegnet til fjernelse af olie, fedt, sod og snavs med lidt harpiks i



Kort afluftningstid


  • Hurtig rengøring uden at efterlade rester

  • Kort nedetid på maskinens dele, der skal behandles

  • Anden påføring ikke nødvendig


God materialekompatibilitet


  • FKM- og polymerforseglinger svulmer ikke op.

  • Forårsager ikke korrosion på metaloverflader som f.eks. jern, stål, rustfrit stål, aluminium, messing


Dysehoved med direkte spraystråle


Målrettet og effektiv rengøring af forurenede dele



Acetone-, AOX- og silikonefri

Bemærk

Før påføring skal kompatibiliteten af gummi-, plastdele og malede overflader kontrolleres på et usynligt område.

NSF K1-registreret (nr.: 150705, 150706), opfylder kravene i USDA K1.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.