Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kraftig rens til rustfrit stål
Kraftig rens til rustfrit stål - 1
Kraftig rens til rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kraftig rens til rustfrit stål

Specielrensevæske til forudgående rengøring af metaloverflader. NSF-certificeret.
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
Effektiv fjernelse af olie og fedt


  • Forurening som f.eks. fra bore- og skæreolie, støv og andre bearbejdningsrester fjernes grundigt

  • Optimal forberedelse til yderligere genoprettelse, rengøring og pleje

  • Langtidsholdbar


Testet til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares


Sikker at bruge i områder, hvor fødevarer forarbejdes eller opbevares, f.eks. handelskøkkener, kantiner, slagterier, levnedsmiddeltransport osv.



Indeholder ingen fosfater, organiske opløsningsmidler eller ætsende stoffer


  • Reducerer risikopotentialet i forbindelse med daglig brug

  • Nedsætter miljøforurening

  • Overholder lokale spildevandsvedtægter

  • Ikke mærket i overensstemmelse med den tyske forordning om farlige stoffer


Skånsom mod materialer


Angriber ikke maling, gummi, plast eller tætninger



Biologisk nedbrydelig > 95 %

Bemærk

Undgå direkte kontakt med fødevarer.

NSF A1-registreret (nr.: 135874), opfylder forskrifterne i USDA A1

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.