Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Stativ til understøtning af tunge køretøjer

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Stativ til understøtning af tunge køretøjer

Med trykleje via skruefunktion for mindre anstrengelse

  • Bæreevne: 20 ton
  • Min. højde: 420 mm
  • Maks. højde: 680 mm
  • Materiale: Stål/stål
  • Farve: Rød
  • Bredde for overfladeområde: 340 mm
  • Længde for overfladeområde: 320 mm
  • Produktvægt (pr. vare): 29 kg
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
Varenr. Bæreevne Min. højde Maks. højde Materiale Antal PE
Pris/PE
0691820001
20 ton 420 mm 680 mm Stål/stål
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
Kapacitet: 20 ton



Forstærket stativbund


Med ekstremt pålidelig og præcis højdestyring af støtten