Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Afdækningstape til byggeri

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Afdækningstape til byggeri

Afdækningstape ved maling, lakering og pudsning inden for en lang række anvendelsesformål ved byggeri

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Fremragende vedhæftning: Klæbemassen af høj kvalitet garanterer et sikkert greb på en lang række overflader

  • Nem skæring: Præcis, ren skæring uden revner eller strimler for nem og effektiv anvendelse

  • Kompatibel med en bred vifte af malingstyper og sikrer en ensartet påføring uden grater, hvilket sparer tid og penge under maleprocessen

  • Fugtbestandig: Designet til at modstå fugt og vand, hvilket sikrer pålidelig ydeevne selv under ugunstige miljøforhold

  • Nem fjernelse: Efterlader ingen limrester eller skader på overflader, når de fjernes, hvilket muliggør hurtig og problemfri fjernelse

  • Høj temperaturbestandighed op til 60 °C i 90 minutter og 80 °C i 30 minutter