Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batterilader, 12/24 V-50 A, 10-850 Ah
Multifunktionsenhed til støtte for batteri og køretøjets elektriske system samt til opladning og genopladning af startbatterier uden afbrydelse fra køretøjets elektriske system
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til køretøjer med 12 og 24 V litium- og blysyrebatterier
Eksempel: Motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner, lastvogne
Automatisk registrering af batteri og batterispænding
Kompakt, robust batterilader med smudsresistent stålpladekabinet, kan også monteres på væggen ved hjælp af et nøglehul i bunden
Multi-resonans-omformerteknologi til daglig professionel værkstedsbrug
Intuitiv betjening med nemt grafisk berøringsdisplay
Oplader batterier med en restspænding på > 1,5 V til køretøjets elektriske 12 V systemspænding og 3,0 V til køretøjets elektriske 24 V systemspænding
Afsulfateringstilstand for regenerering af sulfaterede batterier
Beskyttelse mod
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Overophedning af intern elektronik
Service- og opdateringsprogrammering kan udføres via USB-interface
Indstiksopladning og netkabler
Værksted
- Kundeservice/batteriopladning – til 12 og 24 V batterier (se batteritypetabel). I opladningstilstand forsyner batteriladeren batteriet med 14,8 V til 12 V eller 29,2 V til 24 V med hver 50 A
- Kontinuerlig opladning uden spændingsspidser for blinkende styreenheder
- Diagnose – stabiliserer indbyggede 12 eller 24 V batterier til bildiagnose med op til 50 A
- Udskiftning af batteri – sikrer stabil intern strømforsyning (ekstern strømforsyning/støttetilstand) under udskiftning af batteriet med 13,0 V til 12 V og 26,0 V til 24 V for at forhindre tab af gemte oplysninger
Udstillingslokale og levering af køretøj – vedligeholdelsesladning
Forsyner batteriet med 14,4 V, op til 50 A og sikrer en pålidelig intern spænding for at vise alle køretøjsfunktioner
Lager/vedligeholdelsesladning
Opladning af batteri inden salget af batteriet eller til brug på værkstedet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!