Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Batterilader 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah
Batterilader 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah - 1
Batterilader 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah - 2
Batterilader 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Batterilader 12/24 V, 50 A, 10-850 Ah

Multifunktionsenhed til støtte for batteri og køretøjets elektriske system samt til opladning og genopladning af startbatterier uden afbrydelse fra køretøjets elektriske system

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Velegnet til køretøjer med 12 V og 24 V litium- og blysyrebatterier

f.eks. motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner, lastvogne


  • Automatisk registrering af batteri og batterispænding

  • Kompakt og robust batterilader med smudsbestandig stålpladekabinet, kan også hænges på væggen ved hjælp af nøglehullet i bunden

  • Multiresonerende omformerteknologi til daglig brug i professionelle værksteder

  • Intuitiv betjening med grafisk Easy Touch-berøringsdisplay

  • Oplader batterier med en restspænding på > 1,5 V ved køretøjets elektriske 12 V systemspænding og 3,0 V ved køretøjets elektriske 24 V systemspænding

  • Afsulfateringstilstand for regenerering af sulfaterede batterier


Beskyttelse mod


  • Kortslutning

  • Omvendt polaritet

  • Overspænding

  • Gnister (gnisthæmmende system)

  • Overophedning af intern elektronik


  • Service- og opdateringsprogrammering kan udføres via USB-interface

  • Indstiksopladning og netkabler