Batterilader, 12/24 V, 8 A, 10-240 Ah
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batterilader, 12/24 V, 8 A, 10-240 Ah
Fuldautomatisk batterilader til opladning af 12-24 V blybatterier og 12,8 V litiumbatterier
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kompakt og robust enhed med støvtæt, stænktæt og UV-bestandigt kabinet
- Gummibelagt underside for at forhindre ridser i bilens lak, og at det glider
- Reparationstilstand til genvinding af dybt afladede, sulfaterede batterier eller batterier med lav kapacitet
- Strømforsyningsfunktion til frakobling af batteriet fra køretøjet uden at miste vigtige konfigurationer
- Automatisk batteriregistrering og valg af 8 opladningstilstande
- Oplader batterier med en restspænding på > 2,0 V ved køretøjets elektriske 12 V systemspænding og 14,0 V ved køretøjets elektriske 24 V systemspænding
- Vedligeholdelsesopladning til overvintring, opbevaring, udstilling osv.
Bemærk
- Overvintring: Speciel 12 og 24 V opladningstilstand ved kolde udendørs temperaturer
- Opbevaring, udstilling og køretøjsoverlevering: Automatisk skift til vedligeholdelsesopladning med pulserende vedligeholdelsesopladningsstrøm, når batteriet er opladet (12 og 24 V)
- Batteriskift: Strømforsyningsfunktion til batteriudskiftning uden tab af data
| Spænding | Tilstand | Opladningsstrøm | Opladningsspænding | Batterikapacitet |
| 12 V | NORMAL | 7,5 A | 14,5 V | 18-240 Ah |
| 12 V | KOLD/AGM | 7,5 A | 14,7 V | 18-240 Ah |
| 24 V | NORMAL | 3,75 A | 29 V | 10-120 Ah |
| 24 V | KOLD/AGM | 3,75 A | 29,4 V | 10-120 Ah |
| 12 V | GENVINDING | 2 A | 16 V | 18-240 Ah |
| 13,6 V | STRØMFORSYNING | 5 A | 13,6 V | STRØMFORSYNING |
| 12 V | AVANCERET AGM | 7,5 A | 15 V | 18-240 Ah |
| 12,8 V | LITIUM | 5 A | 14,6 V | 10-80 Ah |
Anvendelsesområde
Anvendelsesområde
- Ideel til biler, lastbiler, busser, redningskøretøjer, entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner, både, terrængående køretøjer, campingvogne, autocampere, traktorer, plæneklippere, dækpumper, oliesugere osv.
- Til daglig brug i værksteder og til eftersalgsservice af 12 V (15 A) og 24 V (7,5 A) batterier
Instruktioner
- Slut den røde ladeklemme (positiv) til batteriets pluspol (+)
- Fastgør den sorte ladeklemme (negativ) til batteriets minuspol (-)
- Laderen registrerer automatisk et 12 V eller 24 V batteri
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!