Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Batterilader, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah
Multifunktionsenhed til spændingsstøtte for batteri og køretøjets elektriske system samt til opladning og genopladning af startbatterier uden afbrydelse fra spændingen i køretøjets elektriske system.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Velegnet til køretøjer med 12 V batterier
Motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner
Kompakt og robust kabinet med kabelholder på forsiden
Genopliver kraftigt afladede batterier
>2V (automatisk SOS-regenerering)
Udfører automatisk celleudligning
Maksimerer batteriets servicelevetid og ydeevne
Med overvågelsesfri, 9-trinsopladning og vedligeholdelse
Beskyttelse mod:
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Automatisk sikkerhedsfrakobling, når batteriet er afbrudt
- Overophedning af intern elektronik
LCD
Enkelt brugervejledningsdisplay og maksimal driftssikkerhed. Alle funktioner og opladningsdata kan nemt konfigureres og aflæses helt tydeligt på displayet.
Meget stabil og beskyttet mod malingskader
Stød- og vibrationsdæmpende gummifødder og kanter
Ladekurver
- 4 forprogrammerede ladekurver
- Egen/køretøjsproducentens belastningskurve kan konfigureres og indtastes.
Værksted
- Kundeservice/batteriopladning af 12 V batterier (se batteritypetabel)
- Blinker/opdatering af software – manuelt justerbar spænding mellem 12,0 og 14,8 V i trin på 0,1 V op til maks. 100 A.
- Diagnose – stabiliserer et 12 V batteri under bildiagnose med op til 100 A
- Udskiftning af batteri – sikrer en stabil spænding i køretøjets elektriske system (ekstern strømforsyning) under fjernelse af batteriet for at undgå tab af hukommelse.
Udstillingslokale – vedligeholdelsesladning
- Forebyggelse af cyklisering af batteri
- Forsyner batteriet og sikrer en stabil spænding i køretøjets elektriske system for at bevare alle køretøjsfunktioner.
- Justerbar nøglelås for at forhindre misbrug fra tredjepart.
Levering af køretøj
Forsyner batteriet og sikrer en stabil spænding i køretøjets elektriske system for at bevare alle køretøjsfunktioner.
Lager – vedligeholdelsesladning
Vedligeholdelse af batteri inden salget af batteriet eller til brug på værkstedet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!