Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Batterilader, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah
Batterilader, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah - 1
Batterilader, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah - 2
Batterilader, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Batterilader, 12 V, 100 A, 20-1200 Ah

Multifunktionsenhed til spændingsstøtte for batteri og køretøjets elektriske system samt til opladning og genopladning af startbatterier uden afbrydelse fra spændingen i køretøjets elektriske system.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Velegnet til køretøjer med 12 V batterier


Motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer, entreprenørmaskiner



Kompakt og robust kabinet med kabelholder på forsiden



Genopliver kraftigt afladede batterier


>2V (automatisk SOS-regenerering)



Udfører automatisk celleudligning



Maksimerer batteriets servicelevetid og ydeevne


Med overvågelsesfri, 9-trinsopladning og vedligeholdelse



Beskyttelse mod:


  • Kortslutning

  • Omvendt polaritet

  • Overspænding

  • Gnister (gnisthæmmende system)

  • Automatisk sikkerhedsfrakobling, når batteriet er afbrudt

  • Overophedning af intern elektronik


LCD


Enkelt brugervejledningsdisplay og maksimal driftssikkerhed. Alle funktioner og opladningsdata kan nemt konfigureres og aflæses helt tydeligt på displayet.



Meget stabil og beskyttet mod malingskader


Stød- og vibrationsdæmpende gummifødder og kanter

Bemærk

Ladekurver


  • 4 forprogrammerede ladekurver

  • Egen/køretøjsproducentens belastningskurve kan konfigureres og indtastes.
Anvendelsesområde