Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
DEFA-batterioplader 12 V, 50 A, 40-600 Ah DEFA 50 A
Multifunktionsenhed uden blæser til værkstedsbrug. Understøtter batterisystem og køretøjets elektriske system, også til opladning og genopladning af startbatterier uden at frakoble køretøjets elektriske system med temperatursensor
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til køretøjer med 12 V blysyrebatterier, såsom motorcykler, personbiler, varevogne, landbrugsmaskiner, servicekøretøjer og entreprenørmaskiner
- Kompakt, robust batterilader med smudsbestandigt aluminiumskabinet og kabelbøjle på undersiden
- Genopliver kraftigt opbrugte batterier med en restspænding > på 2 V
Maksimerer batteriets servicelevetid og ydeevne
- Fuldautomatiske syvtrins opladningscyklusser uden behov for konstant overvågning
- Temperaturafhængig indstilling af ladespændingen ±0,03 V/°C
- Maks. temperaturjusteret ladespænding er 15,3 V
Beskyttelse mod
- Kortslutning
- Omvendt polaritet
- Overspænding
- Gnister (gnisthæmmende system)
- Overophedning af intern elektronik
- Køleribber giver optimal varmeafledning til en konstant strøm på 50 A
- Egnet til udendørs brug
- Enkel betjening vha. tre knapper uden undermenu
- LED-display
Værksted
- Kundeservice/batteriopladning - til alle 12 V batterier
- I strømforsyningstilstand stabiliseres den indbyggede spænding under flashing/softwareopdatering/diagnose med 50 A og 13,7 V
- Udskiftning af batteri - sikrer stabil spænding til køretøjets elektriske system (ekstern strømforsyning), mens batteriet er afmonteret, for at forhindre tab af lagrede oplysninger
Udstillingslokale og levering af køretøj - vedligeholdelsesladning
Forsyner batteriet med 13,7 V, op til 50 A og sikrer en pålidelig intern spænding for at vise alle køretøjsfunktioner
Langsom opladning af brugte biler
Lager/vedligeholdelsesladning
Opladning af batteri inden salget af batteriet eller til brug på værkstedet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!