Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Batterilader, auto WBC-30
Batterilader, auto WBC-30 - 1
Batterilader, auto WBC-30 - 2
Batterilader, auto WBC-30 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Batterilader, auto WBC-30

Den professionelle oplader til 12 V og 24 V startbatterier (våd, AGM/EFB, litium). Den ideelle partner i værkstedet. Oplader batterier med en kapacitet på mellem 60 og 460 Ah, med en opladningsstrøm på 30 A (12 V) eller 15 A (24 V). Velegnet til biler og varevogne. Må ikke anvendes til motorcykler!

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fleksibel anvendelse afhængigt af situationen


  • Valg af forskellige ladetilstande - 12 V/24 V/forsyning/afsulfatering/kold

  • Valg af forskellige batterityper - våd/AGM/EFB (start/stop)/litium


Intelligent mikroprocessoropladningsteknologi


  • Oplader op til 3 gange hurtigere end traditionelle enheder

  • Oplader dybt afladede batterier helt ned til 0,5 V restspænding


Maksimal sikkerhed


  • Beskyttelse mod overopladning, omvendt polaritet, spændingsspidser osv.

  • Bedste temperaturovervågning ved hjælp af sensor og ventilationssystem

  • Opladningen stopper automatisk, hvis der registreres risici