Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Batterilader, auto WBC-6
Batterilader, auto WBC-6 - 1
Batterilader, auto WBC-6 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Batterilader, auto WBC-6

Den intelligente oplader til 6 V og 12 V startbatterier (våd, AGM/EFB, litium). Ideel til vedligeholdelses- og forsyningsopladning af batterier med en kapacitet på mellem 5 og 130 Ah. Ladestrøm 6 A. Velegnet til motorcykler og biler.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fleksibel brug afhængigt af situationen


  • Valg af forskellige opladningstilstande: 6 V/12 V

  • Valg af forskellige batterityper: WET/AGM/EFB (start/stop)/litium


Intelligent mikroprocessoropladningsteknologi


  • Oplader op til 3 gange hurtigere end traditionelle enheder

  • Oplader fuldt afladede batterier fra 0,5 V restspænding


Maksimal sikkerhed


  • Beskyttelse mod overopladning, omvendt polaritet, spændingsspidser osv.

  • Bedste temperaturovervågning ved hjælp af sensor og ventilationssystem

  • Opladningen stopper automatisk, hvis der registreres risici