Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gummiventil, Snap-in, Eco
Med lasermarkeret produktionsdato på ventilstammen
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Produktion i overensstemmelse med E.T.R.T.O
(Europæisk teknisk organisation for dæk og fælge)
Eksempel på en laserpåført produktionsdato på ventilstammen:
4511 står for kalenderuge 45 i 2011
Delvis montering (TM) sparer tid og penge
Plastikdæksler inkluderet i polyethylenpose
Ekstra pakning
Ventildæksel, fremstillet af forniklet messing med pakning (MK)
Ved opbevaring i overensstemmelse med DIN 7716 anbefaler vi montering af gummiventilerne maks. 24 måneder efter fremstilling. Det er vigtigt at sikre korrekt montering med et passende værktøj (ventilmonteringshåndtag, varenr. PR01_071554_04) og tilstrækkelig smøring (dækmonteringspasta, varenr. PR01_08901241 eller varenr. PR01_08901221)
Hastighedsbegrænsning:
- På dæk uden indvendige slanger til biler, der kører med hastigheder på >210 km/t (V, W, Y eller ZR), skal der anvendes metalventiler (fastklemning) eller ventilstøtter til at begrænse ventilens afbøjning til en maks. vinkel på 25°.
- I nogle tilfælde sikrer fælgkonstruktionen allerede, at den maksimale ventilafbøjning ikke overskrides. (Det skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde af brugeren).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!