Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gummiventil til personbil, Snap-In Eco Med laserindgraveret produktionsdato på ventilstangen

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gummiventil til personbil, Snap-In Eco Med laserindgraveret produktionsdato på ventilstangen

With laser-marked manufacture date on the valve stem

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Produktion i overensstemmelse med E.T.R.T.O


(Europæisk teknisk organisation for dæk og fælge)



Eksempel på en laserpåført produktionsdato på ventilstammen:


4511 står for kalenderuge 45 i 2011



Delvis montering (TM) sparer tid og penge


Plasthætter inkluderet i polyethylenpose



Ekstra pakning


Ventilhætte fremstillet af forniklet messing med pakning (MK)

Bemærk

Ved opbevaring i overensstemmelse med DIN 7716 anbefaler vi montering af gummiventilerne maks. 24 måneder efter fremstilling. Det er vigtigt at sikre korrekt montering ved brug af et egnet værktøj (, varenr. 071554 04 ) og tilstrækkelig smøring (Dækmonteringspasta, varenr. 08901241 eller Dækmonteringspastavarenr. 08901221 )



Hastighedsbegrænsning:


  • Ved dæk uden indvendige slanger til biler med hastigheder på >210 km/t (V, W, Y eller ZR) skal der anvendes metalventiler (fastklemning) eller ventilstøtter til at begrænse ventilens afbøjning til en maks. vinkel på 25°.

  • I nogle tilfælde sikrer fælgdesignet allerede, at den maksimale ventilafbøjning ikke overskrides. (Det skal kontrolleres i hvert enkelt tilfælde af brugeren).